Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Набор бит и отвертка для выполнения точных механических работ

Набор отверток для точной механики 29 шт.
НАБОР-БИТ-С/ОТВЕРТК-Д/ТОЧН-РАБ-29ПР

Номер товара 06134895
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Смешанный ассортимент бит для точного машиностроения

Набор содержит все биты, необходимые для тонкой и точной работы в сфере точного машиностроения и электронной техники.

В комплекте: 29 штук:

1 отвертка с магнитным держателем бит и приводом 4 мм

Биты: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; прямой шлиц 1,5, 2, 2,5, 3 мм; шестигранник: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 мм; PH 00, 0, 1, 2; треугольный шлиц Tri-wing 1.5, 2; крестообразный Pozidriv PZ 0, 1; пятиконечная звезда 1, 5, 28 шт.

Количество деталей в ассортименте/комплекте 29 шт.

Оптика (регулировка очков), разборка мобильных телефонов/смартфонов нового поколения, сборка компьютеров, электронных приборов, моделиз

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо