- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертка, для точных работ
- Отвертка, для точных работ, пр. шлиц
- Отвертка Black Point
- Отвертка для прецизионных работ, плоский шлиц
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Идеально подходит для требующих деликатного завинчивания работ в сфере электротехники и точного машиностроения
Поворотная центрирующая головка с большой выемкой под палец
Подходит для работы с часовым механизмом
Центрирующий наконечник помечен символом винта и значением размера
Простая и быстрая идентификация
Многокомпонентная рукоятка с крупными удобными компонентами
Удобство и простота использования
Зона для быстрого вращения отвертки
Для ускоренной работы всей кистью руки
Хромированные лезвия из специальной закаленной стали
Оптимальная защита от коррозии
Наконечник Black Point
Точная посадка
Лезвие: Круглое лезвие, с матовым хромированием
Наконечник:
Длина лезвия | 75 мм |
Размер наконечника | SLT |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0.4 x 2.5 мм |