Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор бит для точной механики с отверткой RW-EDITION

Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №1Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №2Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №3Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №4Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №5Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №6
Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №1
Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №2
Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №3
Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №4
Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №5
Набор бит для точной механики с отверткой  RW-EDITION - фото №6

Набор бит для точной механики с отверткой RW-EDITION

Набор бит для точной механики с отверткой RW-EDITION, 41 предмета -арт.06132024

Номер товара 06132024
В наличии
Цена:
1 758 грн/шт

Набор бит для точной механики с отверткой RW-EDITION

Номер товара 06132024

1 758 грнБез НДС: 1 465 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

• Комфортная и удобная работа благодаря 2-компонентной прецизионной конструкции отверточной ручки.

• Антистатическая защита от разрядов, обеспечивающая максимальную безопасность для электрических устройств

• Поворотный торцевой колпачок с выемкой под палец для оптимальной работы

• Пластиковый кейс с инновационной магнитной застежкой для безопасного хранения инструментов

• Когда кейс открывается, обе магнитные насадки автоматически разворачиваются иобеспечивают очень удобное извлечение бит

• Замеченные отделения обеспечивают быструю идентификацию нужных бит

• Размеры: 154 x 75 x 30 мм

40 «высококачественных», «стандартных» или «безопасных» бит» 4»мм» из» хромванадиевой стали

1 шт. инженерная отвертка

по 1 шт. бит PH000; PH00; PH0; PH1 и PH2

по 1 шт. шлицевых бит 1; 1,5; 2 и 3 мм

по 1 шт. шестигранных бит 1,5; 2; 2,5 и 3 мм

по 1 шт. бит TX 2; 3; 4 и 5

по 1 шт. бит TX с отверстием 6; 7; 8; 9; 10 и 15

по 1 шт. лепестковых бит P2; P3; P4 и P5

по 1 шт. торцевых головок 2,5 и 3 мм

по 1 шт. тройных квадратных бит SQ1 и SQ2

по 1 шт. Y-образных битов Y000; Y00; Y0 и Y1

по 1 шт. треугольных бит 2 и 2,6 мм

1 шт. бита U2.6

1 шт. бита для извлечения SIM-карты

1 шт. бита PH00 со штифтом


Для электриков, мастеров по изготовлению моделей, монтажников оборудования или просто при работе с мелкими в

Написать отзыв