Контактні телефони: +38 (067) 585 12 12, +38 (063) 585 12 12
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Отвертка с Т-образной рукояткой, шестигранная головка со сферической головкой

Отвертка, Т-образная рукоятка, шестигранная головка, сферическая головка
ОТВЁРТКА-Т-ОБРАЗ.-ВНУТР.6ГР.-5X200
ZEBRA

Номер товару 061313105
Замовлення по тел.

Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.

Боковой стержень

Длина лезвия 200 мм
Длина лезвия в дюймах 8 дюйм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Размер наконечника 5 мм
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня 35 x 105 x 17 мм

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF  | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD  | 

Сертификаты/Документы

 | 

 | 

Техническая информация