- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки, с Т-образной рукояткой
- Отвертка, Т-обр. рук., внут. 6-гр.
- Отвертка, Т-образная
- Отвертка с Т-образной рукояткой, шестигранная головка со сферической головкой
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Боковой стержень
Длина лезвия | 150 мм |
Длина лезвия в дюймах | 6 дюйм |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Размер наконечника | 6 мм |
Ширина ручки x длина ручки х длина бокового стержня | 35 x 105 x 17 мм |