Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск - фото №1

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск, тканевая пластина
КРУГ-ШЛИФ.-НЕЙЛОН.-GWBTE-D115MM

Номер товара 05853115
В наличии

Цена:
530.5 грн/шт

Шлифовальный нейлоновый флисовый диск

Номер товара 05853115

530.5 грнБез НДС: 442.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

С текстильной пластиной. Для очистки сварных швов, металлических поверхностей, дерева и пластмассы.

Эластичный шлифовальный чистящий флис с грубой структурой, изготовленный из специального сочетания синтетических волокон и равномерно интегрированных абразивных зерен (карбид кремния).

Конструкция и свойства:

Гибкая и открытая структура флиса

Идеальная адаптация к геометрии заготовки для оптимального контакта с поверхностью.

Практически отсутствует засорение при истирании поверхности

Однородный и воспроизводимый результат шлифования

Уменьшенное тепловыделение – холодное шлифование

Непрерывная подача свежих шлифовальных зерен

Равномерный и стабильный результат работы; чистая поверхность без шлифовальных остатков

Простое управление силой шлифования

Минимальный риск повреждения поверхности детали или снятия лишнего материала

Не содержит металлов, склонных к коррозии

Не загрязняет поверхность материалов

Для использования с электрическими дрелями, прямыми шлифовальными машинами и гибкими приводами

Пластиковые опорные фланцы можно отламывать поэтапно

Для прямого использования с угловыми шлифовальными машинами

Для применения на 180-мм угловых шлифовальных машинах дисков Ø 150 мм дополнительная несущая пластина не требуется

Примечание

Общие инструкции по использованию и технике безопасности:

Запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения.

Во время работы используйте соответствующие средства защиты, включая защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и пр.

Внимание: Шлифовальный флис для черновой очистки непригоден для шлифования кромок. Поэтому шлифовку следует выполнять только вдоль, а не поперек кромок материала!

Соблюдайте инструкции по эксплуатации.


Обрабатываемые материалы:
Для универсального применения при обработке практически всех материалов. Особенно для нержавеющей стали, стали, цветных металлов, дерева и пластмасс.

Написать отзыв