Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоский соединитель MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Плоский соединитель MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм - фото №1

Плоский соединитель MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Плоский соединитель MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-1,5-BO3,40MM-0,75-1,5QMM

Номер товара 055899582
В наличии

Цена:
12 грн/шт

Плоский соединитель MINI MIC SRS Wurth 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Номер товара 055899582

12 грнБез НДС: 10 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сечение провода мин./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 1,5 мм;

Диаметр отверстия: 3,40 мм;

Материал: Бронза;

Написать отзыв

   

Информация о продукте