Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм - фото №1

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-1,5X0,8-3,40MM-0,75-1,5Q

Номер товара 055899581
В наличии

Цена:
15.1 грн/шт

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Номер товара 055899581

15.1 грнБез НДС: 12.6 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сечение провода мин./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 1,5x0,8 мм;

Диаметр отверстия: 3,40 мм;

Материал: Латунь;

Написать отзыв

   

Информация о продукте