Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоский соединитель VZN 6,3х0,8мм 0,5-1мм2

Плоский соединитель VZN 6,3х0,8мм 0,5-1мм2 - фото №1

Плоский соединитель VZN 6,3х0,8мм 0,5-1мм2

Плоский соединитель VZN 6,3х0,8мм 0,5-1мм2
СОЕДИНИТЕЛЬ-VZN-6,3X0,8-0,5-1,0QMM

Номер товара 05589919
В наличии

Цена:
4.5 грн/шт

Плоский соединитель VZN 6,3х0,8мм 0,5-1мм2

Номер товара 05589919

4.5 грнБез НДС: 3.7 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • сечение провода мин./макс. 0,5-1,0 мм²
  • Номинальный размер язычка/рукавы/язычка 6,3*0,8 мм
  • Диаметр удерживающего уха (Ø) 1,4 мм
  • Материал Латунь

Написать отзыв

   

Информация о продукте