Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Разъем для штыревой клеммы RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм

Разъем для штыревой клеммы RSA 2  Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм - фото №1

Разъем для штыревой клеммы RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм

Разъем для штыревой клеммы RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-SN-D1,65-0,5-1,0QMM

Номер товара 05589908
В наличии

Цена:
18.6 грн/шт

Разъем для штыревой клеммы RSA 2 Wurth SN Ø1,65-0,5 1,0 мм

Номер товара 05589908

18.6 грнБез НДС: 15.5 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сечение провода мин./макс.: 0,5-1 мм²;

Диаметр штифта: 1,65 мм;

Количество фиксирующих язычков: 3 шт.;

Материал: Бронза;

Написать отзыв

   

Информация о продукте