- Назад
- Главная
- Технико-химические товары
- Электрика автомобильная
- Кабельный разъем, изолир.
- Штыревой разъем, изолированный
- Гнездо для плоского разъема, изолир.
- Обжимной кабельный наконечник, штыревой контакт
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Изоляция из ПВХ
Примечание
При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
Изоляционный материал | ПВХ |
Материал | Медь |
Не содержит галогенов | Нет |
Не содержит силикона | Нет |
Номинальное напряжение, макс. | 300 В перем. тока |
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка | 2,8 x 0,8 мм |
Поверхность | Оцинковка |
Сечение проволоки, мин./макс. | 1.5-2.5 мм² |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -10 75 °C |
Цвет | Синий |