Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Обжимной кабельный наконечник, штыревой контакт

Гнездо для плоского разъема, изолированное
СОЕДИНИТЕЛЬ-КРАСН.-2,8X0,8MM

Номер товара 0558960
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Изоляция из ПВХ

Примечание

При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).

Изоляционный материал ПВХ
Материал Медь
Не содержит галогенов Нет
Не содержит силикона Нет
Номинальное напряжение, макс. 600 В перем. тока
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 2,8 x 0,8 мм
Поверхность Оцинковка
Сечение проволоки, мин./макс. 0.5-1 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. -10 ­ 75 °C
Цвет Красный

Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов