- Назад
- Головна
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Электрика автомобильная
- Кабельный разъем, изолир.
- Разъем стыковой, изолированный
- Изолированный стыковой соединитель
- Обжимной кабельный наконечник, стыковой соединитель
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Изоляция из ПВХ
Примечание
При установке необходимо проверить вставленный кабель (пытаясь его вытащить при необходимости).
Длина | 25 мм |
Изоляционный материал | ПВХ |
Материал | Медь |
Не содержит галогенов | Нет |
Не содержит силикона | Нет |
Номинальное напряжение, макс. | 600 В перем. тока |
Поверхность | Оцинковка |
Сечение проволоки, мин./макс. | 1.5-2.5 мм² |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -10 75 °C |
Цвет | Синий |