- Назад
- Главная
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Электрика автомобильная
- Кабельный разъем, изолир.
- Кольцевой разъем, изолированный
- Кольцевой наконечник, изолированный
- Обжимной кабельный наконечник, кольцевой разъем
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Изоляция из ПВХ
Примечание
При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).
Изоляционный материал | ПВХ |
Материал | Медь |
Не содержит галогенов | Нет |
Не содержит силикона | Нет |
Номинальное напряжение, макс. | 600 В перем. тока |
Отверстие фланца | M8 |
Поверхность | Оцинковка |
Сечение проволоки, мин./макс. | 4-6 мм² |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -10 75 °C |
Цвет | Желт. |