Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Обжимной кабельный наконечник, кольцевой разъем

Кольцевой наконечник, изолированный
СОЕДИНИТЕЛЬ-КРАСН.-M3-0,5-1,0QMM

Номер товара 05589001
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Изоляция из ПВХ

Примечание

При установке необходимо проверить вставленный кабель (при необходимости с помощью теста на выдергивание).

Изоляционный материал ПВХ
Материал Медь
Не содержит галогенов Нет
Не содержит силикона Нет
Номинальное напряжение, макс. 600 В перем. тока
Отверстие фланца M3
Поверхность Оцинковка
Сечение проволоки, мин./макс. 0.5-1 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. -10 ­ 75 °C
Цвет Красный

Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов