Способы доставки
Примечание
AMP, AMP MCP, AMPMODU являются товарными знаками
Исполнение | Негерметизированный |
Материал | Латунь |
Отверстие фланца | M5 |
Покрытие | Без покрытия |
Поперечное сечение проволоки, макс. | 2,5 мм² |
Поперечное сечение проволоки, мин. | 1,5 мм² |
Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |