Примечание
AMP, AMP MCP, AMPMODU являются товарными знаками
Исполнение | Негерметизированный |
Материал | Латунь |
Отверстие фланца | M4 |
Поверхность | čisté |
Поперечное сечение проволоки, макс. | 2.5 мм² |
Поперечное сечение проволоки, мин. | 1.5 мм² |
Сечение проволоки, мин./макс. | 1.5-2.5 мм² |