Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоское гнездо BLK Wurth 6,3х0,8 0,5-1,0 мм

Плоское гнездо BLK Wurth 6,3х0,8 0,5-1,0 мм - фото №1

Плоское гнездо BLK Wurth 6,3х0,8 0,5-1,0 мм

Плоское гнездо BLK Wurth 6,3х0,8 0,5-1,0 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-BLK-6,3X0,8-0,5-1,0QMM

Номер товара 05585040
В наличии

Цена:
3.6 грн/шт

Плоское гнездо BLK Wurth 6,3х0,8 0,5-1,0 мм

Номер товара 05585040

3.6 грнБез НДС: 3 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сечение провода мин./макс.: 0,5-1,0 мм²;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 6,3*0,8 мм;

Диаметр удерживающей проушины (Ø): 1,4 мм;

Материал: Латунь;

Написать отзыв

   

Информация о продукте