Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Гнездовой контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм

Гнездовой контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм - фото №1

Гнездовой контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм

Гнездовой контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-VZN-BO2,90MM-0,75-1,5QMM

Номер товара 0558194002
В наличии

Цена:
24.6 грн/шт

Гнездовой контакт MKR PLUS Wurth 2,90 мм 0,75-1,5 мм

Номер товара 0558194002

24.6 грнБез НДС: 20.5 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Исполнение: поэтизированный;

Сечение провода мин./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Диаметр выброса мин./макс.: 1,6-2,4 мм;

Диаметр штифта: 1,50 мм;

Диаметр уплотнения: 2,90 мм;

Количество фиксирующих язычков: 4 шт.;

Материал: Бронза;

Написать отзыв

   

Информация о продукте