Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм - фото №1

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-2,8X0,8-BO3,40MM-0,5-1,0

Номер товара 055819015
В наличии

Цена:
26.3 грн/шт

Плоский соединитель Junior Power Timer JPT Wurth Ø2,8х0,8 3,40 мм 0,5-1,0 мм

Номер товара 055819015

26.3 грнБез НДС: 21.9 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сечение провода мин./макс.: 0,5-1 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,4-2,7 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка2,8x0,8 мм;

Диаметр уплотнения: 3,40 мм;

Количество фиксирующих язычков: 2 шт.;

Материал: Бронза;

Написать отзыв

   

Информация о продукте