Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плоский соединитель Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм

Плоский соединитель Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм - фото №1

Плоский соединитель Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм

Плоский соединитель Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-VZN-1,6X0,6-0,5-1,0QMM

Номер товара 055819013
В наличии

Цена:
24.7 грн/шт

Плоский соединитель Micro Timer (MT II+III) 1.6х0.6 0.5-1.0 мм

Номер товара 055819013

24.7 грнБез НДС: 20.6 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сечение провода мин./макс.: 0,5-1 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,4-2,1 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 1,6x0,6 мм;

Количество фиксирующих язычков: 2шт.;

Материал: медно-железный;

Написать отзыв

   

Информация о продукте