Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Штыревой контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм

Штыревой контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм - фото №1

Штыревой контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм

Штыревой контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм
СОЕДИНИТЕЛЬ-D1,5-3,40MM-1,0-2,5QMM

Номер товара 0558185106
В наличии
Цена:
36.1 грн/шт

Штыревой контакт Wurth Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм

Номер товара 0558185106

36.1 грнБез НДС: 30.1 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

 

Исполнение: поэтизированный;

Сечение провода мин./макс.: 1-2,5 мм²;

Диаметр выброса мин./макс.: 2,2-3,0 мм;

Диаметр штифта: 1,5 мм;

Диаметр уплотнения: 3,40 мм;

Количество фиксирующих язычков: 3 шт.;

Материал: медь-никель-кремний;

Поверхность: консервированный.

Написать отзыв

   

Информация о продукте