Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Держатель для плоских предохранителей ATO
Держатель для плоских предохранителей ATO

Держатель плоского предохранителя для бокового крепления
РАЗЪЁМ-Д/ПРЕДОХР.-ATO-MAX30A-6,3X0,8MM

Номер товара 0555973
В наличии
Цена:
117 грн/шт

Держатель для плоских предохранителей ATO

Номер товара 0555973

117 грн Без НДС: 97.5 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Исполнение: ATO

Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 6,3 x 0,8 мм
Сила тока, макс. 30 A

Написать отзыв