Серия TE Superseal 1.5
Доказательство работоспособности
В соответствии с IEC 529 и DIN 40050, IP 67
Количество полюсов | 2 шт. |
Материал | Полиамид — PA 6.6 |
Номинальное напряжение, макс. | 24 В пост. тока |
Размер контакта | 1,5 мм |
Сечение проволоки, мин./макс. | 0.35-2.5 мм² |
Сила тока, макс. | 14 A |
Степень защиты IP | IP 67 |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -40 125 °C |
Цвет | Черный цвет |