Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К - фото №1Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К - фото №2
Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К - фото №1
Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К - фото №2

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К
ЗАМОК-Д/ИЗГОТОВ.-ХОМУТОВ-A2-A2K

Номер товара 054700011
В наличии
Цена:
30.9 грн/шт

Стяжной замок для ленточной стяжки Wurth А2-А2К

Номер товара 054700011

30.9 грнБез НДС: 25.8 грн

Количество

ЕУ

x5 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для изготовления хомутов для шлангов индивидуальных размеров и форм в сочетании с универсальной стяжной лентой.

  • Материал пряжки: 1.4310 нержавеющая сталь A2
  • Материал винта: Сталь
  • Поверхность винта: Оцинкованный
  • Внутренний привод: Z2
  • Ширина зева ключа: 1/4 дюйма
  • Соответствие ROHS: да


Фиксатор и крепежный э

Написать отзыв

   

Информация о продукте