Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М

Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М - фото №1Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М - фото №2
Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М - фото №1
Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М - фото №2

Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М

Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М
ЛЕНТА-Д/ИЗГОТОВ.-ХОМУТОВ-А2-B8MM-L5M

Номер товара 054700010
В наличии
Цена:
508.8 грн/шт

Универсальная ленточная стяжка из нержавеющей стали Wurth 8ММх5М

Номер товара 054700010

508.8 грнБез НДС: 424 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для изготовления хомутов для шлангов индивидуальных размеров и форм в сочетании с винтовой стяжкой.

  • Материал натяжной ленты: 1.4310 нерж. сталь A2
  • Поверхность: чистый
  • Ширина: 8 мм
  • Длина: 5 м
  • Соответствие ROHS: да


Фиксатор и крепежный э

Написать отзыв