Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Хомут для шланга, 90-110 mm - фото №1Хомут для шланга, 90-110 mm - фото №2
Хомут для шланга, 90-110 mm - фото №1
Хомут для шланга, 90-110 mm - фото №2

Хомут для шланга, 90-110 mm

Хомут для шланга, металлический, DIN 3017, W9 mm, WS7, 90-110 mm, ZEBRA, -арт.0539190110

Номер товара 0539190110
В наличии

Цена:
47.7 грн/шт

Хомут для шланга, 90-110 mm

Номер товара 0539190110

47.7 грнБез НДС: 39.8 грн

Количество

ЕУ

x5 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С асимметричным замком

  • Асимметричный корпус
  • Равномерное распределение усилия

Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке

  • Гладкая и рельефная внутренняя поверхность хомута с закругленными краями
  • Предотвращает травмы и повреждения шланга

Область применения:



  • Топливопроводные системы

  • Системы воды для охлаждения/подогрева

  • Пневматические линии

  • Крепеж общего назначения

Написать отзыв

   

Информация о продукте