Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Хомут для шланга, 32-50 mm - фото №1Хомут для шланга, 32-50 mm - фото №2
Хомут для шланга, 32-50 mm - фото №1
Хомут для шланга, 32-50 mm - фото №2

Хомут для шланга, 32-50 mm

Хомут для шланга, металлический, DIN 3017, W9 mm, WS7, 32-50 mm, ZEBRA, -арт.053913250

Номер товара 053913250
В наличии

Цена:
28.6 грн/шт

Хомут для шланга, 32-50 mm

Номер товара 053913250

28.6 грнБез НДС: 23.9 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С асимметричным замком

  • Асимметричный корпус
  • Равномерное распределение усилия

Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке

  • Гладкая и рельефная внутренняя поверхность хомута с закругленными краями
  • Предотвращает травмы и повреждения шланга

Область применения:



  • Топливопроводные системы

  • Системы воды для охлаждения/подогрева

  • Пневматические линии

  • Крепеж общего назначения

Написать отзыв

   

Информация о продукте