Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Ботинки рабочие 'GRIGIO PLITKA 2', S1P, 44
Ботинки рабочие 'GRIGIO PLITKA 2', S1P, 44

Ботинки рабочие 'GRIGIO PLITKA 2', S1P, 44
-арт. 0535929644

Номер товара 0535929644
В наличии
Цена:
1 789.4 грн/шт 1 449.4 грн/шт

Ботинки рабочие 'GRIGIO PLITKA 2', S1P, 44

Номер товара 0535929644

1 789.4 грн 1 449.4 грн Без НДС: 1 207.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345

  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Защитный носок - композитный
  • Защита от проникновения инородных тел
  • Не устойчивы к серы

Кевларова прослойка

Тип ботинка: низкий

Внутренний материал: 3d текстиль Air Active позволяет коже дышать

Внешний материал: шкура антилопы

Подошва: двухслойный полиуретан

Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется

Ориентировочный вес: 630 г; / одного ботинка

MADE IN ITALY

Размер 44

Написать отзыв