- Назад
- Каталог товаров
- Черевики робочі ''HECTOR DUBOKA 4'', S3, розмір 43, пара {арт. 0535929343}
Черевики робочі ''HECTOR DUBOKA 4'', S3, розмір 43, пара {арт. 0535929343}
Черевики робочі ''HECTOR DUBOKA 4'', S3, розмір 43, пара {арт. 0535929343}
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Кевларова прослойка
Тип ботинка: выше лодыжки
Внутренний материал: 3d текстиль Air Active позволяет коже дышать
Внешний материал: кожа
Подошва: двухслойный полиуретан
Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 630 г; / одного ботинка
MADE IN ITALY