- Назад
- Каталог товаров
- Черевики робочі ''MIA DUBOKA 4'', S3, розмір 44, пара {арт. 0535919944}
Черевики робочі ''MIA DUBOKA 4'', S3, розмір 44, пара {арт. 0535919944}
Черевики робочі ''MIA DUBOKA 4'', S3, розмір 44, пара {арт. 0535919944}
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Стальная прослойка
Тип ботинка: выше лодыжки
Внутренний материал: 3d текстиль Air Active позволяет коже дышать
Внешний материал: кожа
Подошва: Двухслойный полиуретан
Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 630 г; / одного ботинка
MADE IN ITALY