- Назад
- Каталог товаров
- Ботинки рабочие ''MIA DUBOKA 4'', S3, 43
Способы доставки
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Стальная прослойка
Тип ботинка: выше лодыжки
Внутренний материал: 3d текстиль Air Active позволяет коже дышать
Внешний материал: кожа
Подошва: Двухслойный полиуретан
Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 630 г; / одного ботинка
MADE IN ITALY
Размер | 43 |