- Назад
- Каталог товаров
- Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'', S3, розмір 43,пара {арт. 0535919843}
Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'', S3, розмір 43,пара {арт. 0535919843}
Черевики робочі ''MIA PLITKA 4'', S3, розмір 43,пара {арт. 0535919843}
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Сталевий прошарок
Тип ботинка: низкий
Внутренний материал: 3d текстиль Air Active позволяет коже дышать
Внешний материал: кожа
Подошва: Двухслойный полиуретан
Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 585 г; / одного ботинка
MADE IN ITALY