- Назад
- Каталог товаров
- Ботинки рабочие ''MIA PLITKA 4'', S3, 42
Способы доставки
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Сталевий прошарок
Тип ботинка: низкий
Внутренний материал: 3d текстиль Air Active позволяет коже дышать
Внешний материал: кожа
Подошва: Двухслойный полиуретан
Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 585 г; / одного ботинка
MADE IN ITALY
Размер | 42 |