Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Ботинки защитные ''Rubber guard'', выс., S3, 44
Ботинки защитные ''Rubber guard'', выс., S3, 44

Ботинки защитные ''Rubber guard'', выс., S3, 44

Номер товара 0535915144
Нет в наличии

Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Светоотражающие полосы для большей видимости
  • Защитный носок - композитный
  • Защита от проникновения инородных тел
  • Водоотталкивающий

Резиновая подошва, прочная при температуре:

  • от -40 до + 300ºC (1мин)
  • от -40 до + 150ºC (30 мин)

Тип ботинка: выше лодыжки

Внутренний материал: 3D гонконгський текстиль - позволяет коже дышать.

Внешний материал: кожа

Подошва: резина

Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется

Ориентировочный вес: 710 г; / одного ботинка

Написать отзыв