Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные ''Rubber guard'', высокие, S3, размер 43, пара

Ботинки защитные ''Rubber guard'', высокие, S3, размер 43, пара

Ботинки защитные ''Rubber guard'', высокие, S3, размер 43, пара
-арт. 0535915143

Номер товара 0535915143
Нет в наличии

Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Светоотражающие полосы для большей видимости
  • Защитный носок - композитный
  • Защита от проникновения инородных тел
  • Водоотталкивающий

Резиновая подошва, прочная при температуре:

  • от -40 до + 300ºC (1мин)
  • от -40 до + 150ºC (30 мин)

Тип ботинка: выше лодыжки

Внутренний материал: 3D гонконгський текстиль - позволяет коже дышать.

Внешний материал: кожа

Подошва: резина

Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется

Ориентировочный вес: 710 г; / одного ботинка

Класс защиты S3
Материал Кожа
Размер 43
Стандарт EN ISO 20345:2011
Цвет Черный

Написать отзыв