- Назад
- Каталог товаров
- Черевики захисні ''Pegazus'', S1P, високі, розмір 42, пара {арт. 0535770142}
Черевики захисні ''Pegazus'', S1P, високі, розмір 42, пара {арт. 0535770142}
Черевики захисні ''Pegazus'', S1P, високі, розмір 42, пара {арт. 0535770142}
Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Тип ботинка: выше лодыжки
Внутренний материал: черный текстиль.
Внешний материал: замшевая кожа в сочетании с нейлоном и светоотражающей лентой 3M (кошачий глаз) на пятке.
Подошва: Однослойный полиуретан
Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 690 г; / одного ботинка