Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ботинки защитные высокие ''Pegazus'' S1P размер 41

Ботинки защитные высокие

Ботинки защитные высокие ''Pegazus'' S1P размер 41

Ботинки защитные высокие ''Pegazus'' S1P размер 41

Номер товара 0535770141
Нет в наличии

Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Светоотражающие полосы для большей видимости
  • Защитный cтальной носок
  • Защита от проникновения инородных тел
  • Не устойчивы к серы

Тип ботинка: выше лодыжки

Внутренний материал: черный текстиль.

Внешний материал: замшевая кожа в сочетании с нейлоном и светоотражающей лентой 3M (кошачий глаз) на пятке.

Подошва: Однослойный полиуретан

Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется

Ориентировочный вес: 690 г; / одного ботинка


Таблица размеров

Написать отзыв