- Назад
- Каталог товаров
- Черевики захисні ''Taurus'', S3, низькі, розмір 46, пара {арт.0535704046}
Черевики захисні ''Taurus'', S3, низькі, розмір 46, пара {арт.0535704046}
Черевики захисні ''Taurus'', S3, низькі, розмір 46, пара {арт.0535704046}
Cпецобувь, класс защиты: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Тип ботинка: низкий
Внутренний материал: черный текстиль.
Внешний материал: кожа.
Подошва: Двухслойный полиуретан
Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется
Ориентировочный вес: 670 г; / одного ботинка