Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.37

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.37 - фото №1

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.37

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.37 -арт.0535400137

Номер товара 0535400137
В наличии

Цена:
606 грн/шт600 грн/шт

Сандалии защитные VEGA, S1P, стальной носок, черные, пара, р.37

Номер товара 0535400137

606 грн600 грнБез НДС: 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Cпецобувь, класс защиты: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатический - защита от электростатического разряда

    SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин

  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Защитный cтальной носок
  • Защита от проникновения инородных тел
  • Тип ботинка: низкий
  • Внутренний материал: черный текстиль.
  • Внешний материал: черная кожа.
  • Подошва: полиуретан.
  • Стелька: Антистатическая / снимается и заменяется.


Таблица размеров

Написать отзыв