Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сандалии рабочие Workshop[R], O2
Сандалии рабочие Workshop[R], O2 - фото №1

Сандалии рабочие Workshop[R], O2

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сандалии рабочие Workshop[R], O2

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358021637
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021638
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021639
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021640
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021641
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021642
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021643
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021644
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021645
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021646
В наличии
1 шт
1 098 грн
5358021647
В наличии
1 шт
1 098 грн

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth - это удобная и практичная обувь для работы в различных условиях. Они изготовлены из качественных материалов, обеспечивают надежную защиту ног и комфортное ношение.

Основные характеристики

  • Верх из натуральной кожи
  • Подкладка из текстиля
  • Подошва из резины с антискользящим протектором
  • Защита от проколов
  • Защита от скольжения
  • Защита от статического электричества

Особенности

  • Сандалии имеют удобный дизайн, который обеспечивает хорошую поддержку стопы.
  • Подкладка из текстиля обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Подошва из резины с антискользящим протектором обеспечивает безопасность при работе на скользких поверхностях.
  • Защита от проколов защищает стопы от травм острыми предметами.
  • Защита от скольжения снижает риск падения на скользких поверхностях.
  • Защита от статического электричества снижает риск поражения электрическим током.

Способ применения

Сандалии надеваются на ноги, как обычная обувь. Для обеспечения оптимальной защиты ног необходимо правильно подобрать размер и застегнуть ремешки.

Особенности использования

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth предназначены для работы в различных условиях, в том числе на скользких поверхностях, в условиях повышенной опасности поражения электрическим током. Они могут использоваться в таких сферах, как строительство, производство, ремонт и обслуживание оборудования.

Зачем нужен этот товар

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth обеспечивают надежную защиту ног от травм и повреждений. Они необходимы для работы в условиях, где существует риск получения травм стопы.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе рабочих сандалий необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер обуви должен соответствовать размеру стопы.
  • Подошва должна быть из материала с хорошими противоскользящими свойствами.
  • Обувь должна иметь защиту от проколов.
  • Обувь должна соответствовать требованиям безопасности для работы в конкретных условиях.

Сандалии рабочие Workshop[R], O2 от Wurth - это качественная и надежная обувь, которая обеспечивает безопасную работу в различных условиях.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация