Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Кроссовки рабочие Workshop[R], O2
Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 - фото №1

Кроссовки рабочие Workshop[R], O2

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Кроссовки рабочие Workshop[R], O2

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358733137
Нет в наличии
1 шт
5358733138
Нет в наличии
1 шт
5358733139
Нет в наличии
1 шт
5358733140
Нет в наличии
1 шт
5358733141
Нет в наличии
1 шт
5358733142
В наличии
1 шт
1 782 грн
5358733143
В наличии
1 шт
1 782 грн
5358733144
В наличии
1 шт
1 782 грн
5358733145
В наличии
1 шт
1 782 грн
5358733146
В наличии
1 шт
1 782 грн
5358733147
В наличии
1 шт
1 782 грн

Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 от Wurth

Кроссовки рабочие Workshop[R], O2 от Wurth - это удобная и безопасная обувь для работы в различных условиях. Они изготовлены из качественных материалов, имеют надежную конструкцию и обладают множеством полезных функций.

Основные характеристики

  • Внешний материал: натуральная замша и текстиль
  • Внутренний материал: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные свойства:
    • маслостойкость
    • антистатичность
    • устойчивость к скольжению

      Особенности

      • Кроссовки имеют стильный дизайн и подходят для повседневной носки.
      • Они обеспечивают комфорт при ходьбе и длительной работе.
      • Подошва имеет хорошее сцепление с различными поверхностями, что снижает риск падения.
      • Кроссовки защищают ноги от воздействия масла и воды.


      Кроссовки предназначены для работы в различных условиях, в том числе на производстве, в строительстве, на складах и т.д. Они могут использоваться как в помещении, так и на улице.

       


      Единица упаковки

      Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

      Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

      Структура номеров товара Wurth

      Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
      ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
      ААА = 3 символа для первой части размера изделия
      БББ = 3 символа для второй части размера изделия

      Примеры структуры номера товара:
      Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
      ППППАААБББ
      00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

      Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
      ППППАААБББ
      005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

      Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
      ППППАААБББ
      04076

      Информация о цене и выводе изображений

      Цена на единицу упаковки (ЕУ):
      Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

      Цена с кодом цены (PSL):
      Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
      цена за 1 шт.
      цена за 100 шт.
      цена за 1000 шт.

      Количество:

      В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

      Опасный материал

      Информация о продукте

      Каталог Würth

      Страница каталога в формате PDF | 

      Каталог с постраничной навигацией

      Технические паспорта()

      Технические паспорта ()

      Данные CAD | 

      Сертификаты/Документы

       | 

      Техническая информация