Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Обувь профессиональная Dorado O2
Обувь профессиональная Dorado O2 - фото №1

Обувь профессиональная Dorado O2

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 4

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Обувь профессиональная Dorado O2

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
M427011039
Нет в наличии
1 шт
M427011037
Нет в наличии
1 шт
M427011041
Нет в наличии
1 шт
M427011043
Нет в наличии
1 шт

Обувь профессиональная Dorado O2 от Wurth

Обувь профессиональная Dorado O2 от Wurth - это прочная и удобная обувь, которая предназначена для защиты ног работников в различных условиях. Она соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2011 и имеет следующие основные характеристики:

  • Категория защиты O2:
    • Защита от ударной нагрузки до 200 Дж;
    • Защита от проколов подошвы до 1100 Н;
    • Защита от скольжения на мокрых поверхностях.
  • Материал верха: натуральная кожа.
  • Материал подошвы: резина.
  • Подкладка: текстиль.
  • Застежка: шнурки.

Способ применения

Обувь профессиональная Dorado O2 предназначена для использования в следующих условиях:

  • На производстве: в цехах, на складах, в мастерских и т.д.
  • На стройке: при выполнении различных работ, связанных с перемещением грузов, работой с инструментом и т.д.
  • В сельском хозяйстве: при уходе за животными, выполнении сельскохозяйственных работ и т.д.

Особенности

Обувь профессиональная Dorado O2 имеет следующие особенности:

  • Прочность: верх из натуральной кожи устойчив к износу и механическим повреждениям.
  • Удобство: мягкая подкладка обеспечивает комфорт при носке.
  • Дышащие свойства: текстильная подкладка позволяет ногам дышать.
  • Антискользящая подошва: обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью.

Особенности использования

Обувь профессиональная Dorado O2 должна использоваться в соответствии с требованиями техники безопасности. Перед использованием необходимо убедиться, что обувь соответствует размеру и хорошо сидит на ноге. Также необходимо регулярно проверять состояние обуви, чтобы своевременно выявить и устранить возможные повреждения.

Зачем нужен этот товар

Обувь профессиональная Dorado O2 необходима для защиты ног работников от различных опасностей, возникающих в процессе работы. Она обеспечивает защиту от ударов, проколов, скольжения и других травм. Благодаря прочным материалам и удобной конструкции, обувь Dorado O2 обеспечивает комфорт при длительной носке.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе обуви профессиональной Dorado O2 следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: обувь должна соответствовать размеру ноги.
  • Удобство: обувь должна быть удобной в носке.
  • Качество: обувь должна быть изготовлена из качественных материалов.

Обувь профессиональная Dorado O2 от Wurth - это надежный и удобный вариант для защиты ног работников в различных условиях. Она соответствует требованиям безопасности и обеспечивает комфорт при длительной носке.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация