Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC
Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC - фото №1

Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358022737
В наличии
1 шт
1 560 грн
5358022738
Нет в наличии
1 шт
5358022739
Нет в наличии
1 шт
5358022740
В наличии
1 шт
1 560 грн
5358022741
В наличии
1 шт
1 560 грн
5358022742
В наличии
1 шт
1 560 грн
5358022743
В наличии
1 шт
1 560 грн
5358022744
В наличии
1 шт
1 560 грн
5358022745
В наличии
1 шт
1 560 грн
5358022746
Нет в наличии
1 шт
5358022747
Нет в наличии
1 шт

Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC от wurth

Основные характеристики

  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: искусственный мех
  • Материал подошвы: пенополиуретан двойной плотности с резиновыми вставками
  • Защитные свойства:
    • О2 - защита от воздействия вредных газов и паров
    • CI - защита от проколов
    • SRC - защита от скольжения на мокрых и масляных поверхностях
  • Размеры: 36-48

Особенности

  • Высокие ботинки обеспечивают защиту голени от травм
  • Натуральная кожа обеспечивает прочность и воздухопроницаемость
  • Искусственный мех обеспечивает тепло и комфорт
  • Подошва из пенополиуретана двойной плотности с резиновыми вставками обеспечивает устойчивость, износостойкость и защиту от скольжения

Способ применения

Ботинки предназначены для защиты ног рабочих в холодных условиях. Они могут использоваться в различных сферах деятельности, где существует риск воздействия вредных газов и паров, проколов и скольжения.

Особенности использования

Перед использованием ботинки необходимо тщательно осмотреть на наличие дефектов. Если ботинки имеют дефекты, их следует заменить.

При длительном использовании ботинки необходимо регулярно чистить и обрабатывать водоотталкивающим средством.

Зачем нужен этот товар

Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC от wurth обеспечивают защиту ног рабочих в холодных условиях. Они являются незаменимым инструментом для работников, которые вынуждены работать в таких условиях.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе рабочих ботинок необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: ботинки должны плотно облегать ногу, но не стеснять движения
  • Защитные свойства: ботинки должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к конкретному виду работ
  • Материал: ботинки должны быть изготовлены из прочных и износостойких материалов
  • Цена: рабочие ботинки могут быть достаточно дорогими, поэтому важно найти оптимальное соотношение цены и качества


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация