Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сапоги защитные, черные, PVC, S5
Сапоги защитные, черные, PVC, S5 - фото №1

Сапоги защитные, черные, PVC, S5

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 10

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сапоги защитные, черные, PVC, S5

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358603837
Нет в наличии
1 шт
5358603838
Нет в наличии
1 шт
5358603839
Нет в наличии
1 шт
5358603840
В наличии
1 шт
756 грн
5358603841
В наличии
1 шт
756 грн
5358603842
В наличии
1 шт
756 грн
5358603843
В наличии
1 шт
756 грн
5358603844
В наличии
1 шт
756 грн
5358603845
В наличии
1 шт
756 грн
5358603846
Нет в наличии
1 шт

Сапоги защитные, черные, PVC, S5 от Wurth

Способ применения

Сапоги защитные, черные, PVC, S5 от Wurth предназначены для защиты ног от механических воздействий, воздействия химических веществ, электробезопасности, а также от скольжения по мокрым и маслянистым поверхностям.

Сапоги надеваются на ноги и фиксируются с помощью шнурков.

Основные характеристики

  • Материал верха: ПВХ
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Класс защиты: S5

Особенности

  • Прочная подошва из полиуретана обеспечивает устойчивость к истиранию и проколу.
  • Текстильная подкладка обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Защита от механических воздействий, воздействия химических веществ, электробезопасности, а также от скольжения по мокрым и маслянистым поверхностям.

Особенности использования

Сапоги защитные, черные, PVC, S5 от Wurth могут использоваться в различных отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, а также в быту.

При использовании сапог необходимо соблюдать следующие правила:

  • Не подвергайте сапоги воздействию высоких температур (более 70 °C).
  • Не подвергайте сапоги воздействию агрессивных химических веществ.
  • Регулярно очищайте сапоги от грязи и пыли.

Зачем нужен этот товар

Сапоги защитные, черные, PVC, S5 от Wurth обеспечивают надежную защиту ног от различных опасностей. Они незаменимы для работников, чья деятельность связана с повышенным риском травмирования ног.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сапог защитных, черных, PVC, S5 от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер сапог должен соответствовать размеру ноги.
  • Сапоги должны быть удобными и не стеснять движений.
  • Сапоги должны соответствовать условиям эксплуатации.

Сапоги защитные, черные, PVC, S5 от Wurth - это надежный и удобный продукт, который обеспечивает надежную защиту ног от различных опасностей. Они незаменим


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация