Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Сапоги рабочие, черные, PVC, O4
Сапоги рабочие, черные, PVC, O4 - фото №1

Сапоги рабочие, черные, PVC, O4

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сапоги рабочие, черные, PVC, O4

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5358603637
Нет в наличии
1 шт
5358603638
В наличии
1 шт
432 грн
5358603639
В наличии
1 шт
432 грн
5358603640
В наличии
1 шт
432 грн
5358603641
В наличии
1 шт
432 грн
5358603642
В наличии
1 шт
432 грн
5358603643
В наличии
1 шт
432 грн
5358603644
В наличии
1 шт
432 грн
5358603645
В наличии
1 шт
432 грн
5358603646
Нет в наличии
1 шт
5358603647
Нет в наличии
1 шт

Сапоги рабочие, черные, PVC, O4 от Wurth

Сапоги рабочие, черные, PVC, O4 от Wurth - это профессиональная обувь, предназначенная для защиты ног рабочих от механических воздействий, воды, электричества и скольжения. Они изготовлены из прочного ПВХ, который обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Подошва сапог имеет рифленую поверхность, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, даже в условиях повышенной влажности или скользкости.

Основные характеристики:

  • Материал верха: ПВХ
  • Материал подошвы: резина
  • Класс защиты: O4
  • Сопротивление скольжению: SRC
  • Антистатические свойства: от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пятки: ≥ 20 Дж

Особенности:

  • Прочная конструкция из ПВХ
  • Рифленая подошва для хорошего сцепления
  • Защита от механических воздействий, воды, электричества и скольжения

Особенности использования:

  • Сапоги предназначены для использования в производственных условиях, где существует риск механических повреждений, воздействия воды, электричества или скольжения.
  • Перед использованием сапоги необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений.
  • После использования сапоги необходимо очистить от грязи и пыли.

Зачем нужен этот товар:

Сапоги рабочие, черные, PVC, O4 от Wurth необходимы для защиты ног рабочих от различных опасных факторов. Они обеспечивают надежную защиту от механических повреждений, воды, электричества и скольжения.

На что стоит обратить внимание покупателю:

  • Перед покупкой сапог необходимо правильно выбрать размер, чтобы они были удобными и не вызывали дискомфорта.
  • Также следует обратить внимание на класс защиты сапог. Класс O4 обеспечивает защиту от механических воздействий, воды, электричества и скольжения.

Сапоги рабочие, черные, PVC, O4 от Wurth - это надежный и безопасный продукт, который обеспечит надежную защиту ног рабочих.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация