Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Размер
Сапоги кожаные защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC
Сапоги кожаные защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC - фото №1

Сапоги кожаные защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Сапоги кожаные защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
5358900137
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900138
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900139
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900140
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900141
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900142
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900143
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900144
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900145
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900146
В наличии
1 шт
2 340 грн
5358900147
В наличии
1 шт
2 340 грн

Сапоги кожаные защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC

Сапоги кожаные защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC от wurth - это высококачественное изделие, предназначенное для защиты ног от различных опасностей, в том числе:

  • падения с высоты
  • ударов острыми предметами
  • воздействия электротока
  • скольжения на скользких поверхностях

Сапоги изготовлены из натуральной кожи, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Внутри сапог находится утеплитель, который позволяет комфортно носить их в холодную погоду.

Основные характеристики:

  • Класс защиты: S3 CI SRC
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал утеплителя: полиэстер
  • Подошва: полиуретан
  • Подносок: сталь
  • Сносок: сталь
  • Антистатическая подошва
  • Противоскользящая подошва

Особенности:

  • Высокие сапоги, полностью защищают ноги от холода и грязи.
  • Удобная колодка обеспечивает комфорт при ходьбе.
  • Прочная подошва с противоскользящим протектором обеспечивает безопасное передвижение по скользким поверхностям.

Способ применения:

Сапоги носят на голую ногу или с носками. Перед надеванием сапог следует убедиться, что они правильно подобраны по размеру.

Особенности использования:

Сапоги предназначены для использования в различных условиях, в том числе на производстве, в строительстве, в сельском хозяйстве и других отраслях.

Зачем нужен этот товар:

Сапоги необходимы для защиты ног от различных опасностей, которые могут возникнуть в процессе работы или повседневной жизни. Они обеспечивают комфорт и безопасность при ходьбе, даже в сложных погодных условиях.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе сапог необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер: сапоги должны плотно облегать ногу, но не сдавливать ее.
  • Класс защиты: сапоги должны соответствовать требованиям работы, которую вы будете выполнять.
  • Материал верха: кожаные сапоги более прочные и износостойкие, чем синтетические.
  • Утеплитель: сапоги должны быть достаточно теплыми, чтобы обеспечить комфортную температуру в холодную погоду.
  • Подошва: подошва должна быть прочной, с противоскользящим протектором.

Сапоги кожаные защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC - это надежный и безопасный продукт, который обеспечит защиту ваших ног от различных опасностей.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация