Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Ботинки защитные зимние, S3 AS
Ботинки защитные зимние, S3 AS - фото №1

Ботинки защитные зимние, S3 AS

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Ботинки защитные зимние, S3 AS

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
M022080038
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080039
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080040
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080042
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080044
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080045
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080046
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080047
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080048
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080043
В наличии
1 шт
3 648 грн
M022080041
В наличии
1 шт
3 648 грн

Защитные ботинки строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth

Способ применения

Защитные ботинки строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от ударов, проколов и скольжения.

Основные характеристики

  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: флис
  • Защитные подноски: стальные
  • Защита от перфорации: стальная
  • Подошва: SRC PU

Особенности

  • Прочная и долговечная кожа обеспечивает надежную защиту от повреждений.
  • Теплая подкладка из флиса обеспечивает комфорт в холодную погоду.
  • Стальные подноски и защита от перфорации обеспечивают максимальную безопасность.
  • Нескользящая подошва SRC PU обеспечивает надежное сцепление с любой поверхностью.

Особенности использования

Перед использованием защитных ботинок строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth необходимо убедиться, что они подходят по размеру и что они плотно облегают ногу. Также необходимо проверить, что подноски и защита от перфорации находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений.

Зачем вообще нужен этот товар

Защитные ботинки строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth необходимы для обеспечения безопасности работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они защищают ноги от ударов, проколов и скольжения, что может привести к серьезным травмам.

На что стоит обратить внимание покупателю

При покупке защитных ботинок строительные, S3 AS с подкладкой от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: ботинки должны плотно облегать ногу, но не сдавливать ее.
  • Материал верха: лучше всего выбирать ботинки из натуральной кожи, которая обеспечивает лучшую защиту от повреждений.
  • Материал подкладки: в холодную погоду лучше выбирать ботинки с теплой подкладкой.
  • Защитные подноски и защита от перфорации: необходимо убедиться, что они находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация