Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей
Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей - фото №1

Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
M422165041
Нет в наличии
1 шт
M422165042
Нет в наличии
1 шт
M422165043
Нет в наличии
1 шт
M422165040
Нет в наличии
1 шт
M422165045
Нет в наличии
1 шт
M422165044
Нет в наличии
1 шт

Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей от Wurth

Способ применения

Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они должны быть правильно подобраны по размеру и полноте, чтобы обеспечить комфорт и безопасность при носке.

Основные характеристики

Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth имеют следующие основные характеристики:

  • Класс защиты S3 обеспечивает защиту от ударов, проколов, скольжения, истирания и проникновения воды.
  • Внешний материал - кожа обеспечивает прочность и долговечность.
  • Внутренняя подкладка - замша обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
  • Защитные подноски и защита от перфорации из стали обеспечивают максимальный уровень защиты ног.
  • Подошва из полиуретана обеспечивает устойчивость и сцепление с любыми поверхностями.

Особенности

Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth имеют следующие особенности:

  • Водонепроницаемые - обеспечивают защиту от проникновения воды внутрь обуви.
  • Антистатические - предотвращают накопление статического электричества.
  • Нескользящие - обеспечивают надежное сцепление с любыми поверхностями, даже мокрыми или жирными.

Особенности использования

Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth должны использоваться в соответствии с требованиями безопасности труда. Перед началом работы необходимо проверить состояние обуви, убедиться в ее целостности и отсутствии повреждений.

Зачем нужен этот товар

Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth необходимы для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от ударов, проколов, скольжения, истирания и проникновения воды.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе защитных ботинок S3 Corvus с замшей от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер и полнота - обувь должна быть правильно подобрана по размеру и полноте, чтобы обеспечить комфорт и безопасность при носке.
  • Класс защиты - ботинки должны соответствовать классу защиты S3.
  • Материалы - внешний материал должен быть прочным и долговечным, внутренняя подкладка - комфортной и воздухопроницаемой.
  • Защитные элементы - защитные подноски и защита от перфорации должны быть изготовлены из стали и обеспечивать максимальный уровень защиты ног.
  • Подошва - подошва должна быть устойчивой и обеспечивать хорошее сцепление с любыми поверхностями.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация