Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Защитные ботинки, S1P Grus
Защитные ботинки, S1P Grus - фото №1

Защитные ботинки, S1P Grus

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 12

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Защитные ботинки, S1P Grus

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
M424028036
В наличии
1 шт
630 грн600 грн
M424028037
Недоступно для заказа
1 шт
M424028047
Нет в наличии
1 шт
M424028038
Нет в наличии
1 шт
M424028039
Нет в наличии
1 шт
M424028040
Нет в наличии
1 шт
M424028041
Нет в наличии
1 шт
M424028042
Нет в наличии
1 шт
M424028043
Нет в наличии
1 шт
M424028044
Нет в наличии
1 шт
M424028045
Нет в наличии
1 шт
M424028046
Нет в наличии
1 шт

Защитные ботинки S1P Grus от Wurth

Защитные ботинки S1P Grus от Wurth - это прочная и удобная обувь, которая обеспечивает высокий уровень защиты ног. Они соответствуют стандарту EN ISO 20345:2011 и обеспечивают защиту от:

  • Ударопрочности (класс защиты P) - защищает от ударов падающих предметов весом до 200 Дж.
  • Проколостойкости (класс защиты HRO) - защищает от проколов острыми предметами.
  • Предотвращения скольжения (класс защиты SRC) - обеспечивает хорошее сцепление с мокрыми и масляными поверхностями.

Ботинки изготовлены из замши и текстильной вставки, что обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и комфорт при носке. Подошва изготовлена из полиуретана и резины, что обеспечивает амортизацию и хорошее сцепление с поверхностью.

Основные характеристики:

  • Категория защиты: S1P
  • Стандарты: EN ISO 20345:2011, SRC
  • Верхняя часть башмака: Замша с текстильной вставкой
  • Подошва: Полиуретан/резина
  • Цвет: Серый
  • Ширина стопы: 11 (защитная обувь удобной полноты)

Особенности:

  • Прочная и удобная конструкция
  • Высокий уровень защиты
  • Хорошая воздухопроницаемость
  • Удобное снятие и надевание

Особенности использования:

Ботинки предназначены для использования в различных рабочих условиях, где существует риск травмирования ног. Они подходят для работы на строительных площадках, в промышленности, а также в других сферах деятельности, где требуется высокий уровень защиты ног.

Зачем нужен этот товар?

Защитные ботинки S1P Grus от Wurth необходимы для обеспечения безопасности ног при работе в различных условиях, где существует риск травмирования. Они обеспечивают высокий уровень защиты от ударов, проколов и скольжения. Ботинки удобны и комфортны в носке, что позволяет использовать их в течение длительного времени.

Советы покупателю:

При выборе защитных ботинок следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Категория защиты: она определяет уровень защиты, которую обеспечивают ботинки.
  • Стандарты: ботинки должны соответствовать действующим стандартам безопасности.
  • Материал верха: он должен быть прочным и износостойким.
  • Материал подошвы: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью и амортизацию.
  • Размер и полнота: ботинки должны быть удобными и плотно сидеть на ноге.

Защитные ботинки S1P Grus от Wurth - это надежный и удобный вариант для защиты ног при работе в различных условиях.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация